Description:
Régulateur de pression en ligne, 2 x IG, sans purge secondaire, G 1/4, SW 17, pression de service (préréglée) 7 bar, PN max. 18 bar. Le régulateur à membrane à simple effet peut être intégré dans n’importe quel système à air comprimé. La pression étant réglée en usine et ne pouvant être modifiée, le produit est inviolable. Il est conseillé de monter le régulateur directement sur l’outil afin de lui fournir une pression correcte. Ainsi, l’outil n’est pas soumis à la pression plus élevée du système d’alimentation et est protégé contre les variations de pression dans les tuyaux, les conduites, etc. L’utilisation d’un régulateur de pression de conduite permet d’obtenir une efficacité énergétique et une rentabilité optimales.
Caractéristique(s):
- A: 34,0 mm
- B: 52,0 mm
- Ouv.: 17 mm
- Série: en ligne
- Boîtier: Zinc
- Filetage: G 1/4
- Débit: 800 l/min
- pièces internes: Laiton, NBR, acier inoxydable
- Pression de service max.: 18 bar
- Mesure du débit: pourP1 = 12 bar et chute de pressionΔp = 0,5 bar
- Plage de température max.: 60 °C
- Plage de température min.: 0 °C
- Pression de service (préréglée): 7 bar