Régulateur de pression DRV 250, version basse pression, G 1/2, 0, 2 - 2 bar

Réf.: 101436
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 101436
EAN / GTIN 4047322071031
Réf. fabricant 101436
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression DRV 250, version basse pression, non réversible, avec manomètre, G 1/2, plage de régulation 0, 2 - 2 bar, PE max. 25 bar. Régulateur de pression à membrane sans purge secondaire avec soupape à un siège non déchargeable. Précision de réglage élevée et bonne réactivité grâce au faible frottement des quelques pièces mobiles. Spécialement conçu pour l’air comprimé, l’azote et autres gaz neutres non inflammables. Utilisable avec des liquides uniquement pour des débits faibles.

Caractéristique(s):

  • A: 85,0 mm
  • B: 232,5 mm
  • C: 186,0 mm
  • D: 46,5 mm
  • DN: 15
  • Boîtier: Laiton rouge 2.1096.01
  • Filetage: G 1/2
  • capot à ressort: laiton pressé
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 2 bar
  • Plage de régulation min.: 0,2 bar
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Débit Valeur kvs: 1,2 m³/h
  • Plage de température max.: 100 °C
  • Plage de température min.: -15 °C
  • Rapport de réduction max.: 20:1