Description:
Filtre fin « Bavaria » pour eau potable, certifié DVGW, 90 µm, R 1 1/4, pression d’entrée max. 16 bar, température de l’eau max. 30 °C. Pour la filtration de l’eau potable et industrielle ainsi que de l’eau de puits, de process et de refroidissement pour les systèmes de refroidissement à circulation continue. Protège les conduites d’eau et les éléments du système raccordés qui transportent de l’eau contre les dysfonctionnements et les dommages dus à la corrosion.
Caractéristique(s):
- A: 120,0 mm
- B: 220,0 mm
- C: 300,0 mm
- DN: 32
- Série: Bavière
- Boîtier: Laiton
- Filetage: R 1 1/4
- tasse à tamis: plastique spécial résistant aux chocs
- finesse du filtre: 90 µm
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Débit Valeur kvs: 6 m³/h
- Température maximale de l’eau: 30 °C
- Température minimale de l’eau: 5 °C
- Température ambiante max.: 40 °C
- Température ambiante min.: 5 °C