Description:
Régulateur filtrant « Standard » avec réservoir en polycarbonate et manomètre, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, plage de régulation 0, 5 - 10 bar, soupape de purge: HA. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire, combiné à un séparateur centrifuge.
Caractéristique(s):
- A: 54,0 mm
- C: 106,5 mm
- D: 129,7 mm
- F: 62,0 mm
- BG: 1
- DN: 8
- Série: Standard
- Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
- Filetage: G 3/8
- récipient: Récipient en polycarbonate
- Débit: 900 l/min
- matériau d’étanchéité: NBR
- finesse du filtre: 5 µm
- purge de condensat: Semi-automatique
- Plage de régulation max.: 10 bar
- Plage de régulation min.: 0,5 bar
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Indicateur manométrique max.: 16 bar
- Indicateur manométrique min.: 0 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -10 °C