Description:
Vanne de démarrage « multifix », avec étranglement réglable, BG 5, G 3/4, pression d’entrée 2 - 16 bars, température ambiante du fluide max. 60 °C. Vanne à siège actionnée par pression secondaire pour la ventilation contrôlée des installations à air comprimé. Lorsque 50 % de la pression d’entrée est atteinte, la section transversale complète du régulateur s’ouvre. Le temps de remplissage peut être réglé en tournant la vis de réglage.
Caractéristique(s):
- A: 99,7 mm
- B: 104,0 mm
- D: 52,0 mm
- BG: 5
- Série: multifix
- Boîtier: Aluminium
- Filetage: G 3/4
- Débit: 16000 l/min
- matériau d’étanchéité: NBR
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Pression d’entrée min.: 2 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -10 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -10 °C