Station d’entretien SAFETY « multifix », KH-AV-FR, HA, BG 3, G 1/2

Réf.: 100600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100600
EAN / GTIN 4047322245623
Réf. fabricant 100600
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Station d’entretien SAFETY « multifix », robinet à boisseau sphérique, filtre régulateur, HA, BG 3, G 1/2, PE 2 - 16 bar, plage de régulation 2 - 10 bar. Cette station d’entretien à air comprimé, composée d’un robinet à boisseau sphérique avec silencieux, d’une vanne de démarrage et, au choix, d’un régulateur de pression, d’un filtre régulateur ou d’une unité d’entretien, répond à toutes les exigences en matière de sécurité de fonctionnement et de prévention des accidents !

Caractéristique(s):

  • A: 269,3 mm
  • B: 200,8 mm
  • C: 122,0 mm
  • BG: 3
  • Série: multifix
  • Medium: Air comprimé
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/2
  • membrane: NBR
  • Débit: 4000 l/min
  • capot à ressort: Plastiques
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Eléments filtrants: Cellpor (PE)
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Plage de régulation max.: 10 bar
  • Plage de régulation min.: 2 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Pression d’entrée min.: 2 bar
  • raccord de purge: Silencieux (robinet à boisseau sphérique)
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 16 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -10 °C