Régulateur de pression, alimentation en pression continue « FUTURA », BG 1, G 1/4, 0, 2-4 bar

Réf.: 100054
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100054
EAN / GTIN 4047322190855
Réf. fabricant 100054
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression, alimentation en pression continue « FUTURA », avec manomètre, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, température: -10 °C à 50 °C, plage de régulation. 0, 2-4 bar. Régulateurs de pression à membrane juxtaposables avec purge secondaire, design moderne et excellentes valeurs de débit. En bloquant au moins deux ou plusieurs régulateurs, plusieurs circuits d’air de travail avec différentes pressions de sortie peuvent être alimentés via une alimentation en air. Bouton de réglage verrouillable et verrouillable.

Caractéristique(s):

  • A: 52,0 mm
  • B: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Série: FUTURA
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 1/4
  • membrane: NBR
  • Débit: 2000 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • Plage de régulation max.: 4 bar
  • Plage de régulation min.: 0,2 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 6 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C