Description:
Régulateur de pression « FUTURA », avec manomètre, BG 4, G 3/4, PE max. 16 bar, température: -10 °C à 50 °C, plage de régulation 0, 1 - 1 bar. Régulateur de pression à membrane avec purge secondaire, design moderne et excellentes valeurs de débit. Bouton de réglage verrouillable et verrouillable.
Caractéristique(s):
- A: 85,0 mm
- B: 191,0 mm
- C: 137,0 mm
- BG: 4
- Série: FUTURA
- Medium: Air comprimé, gaz neutres
- Boîtier: PA66 GF60
- Filetage: G 3/4
- membrane: NBR
- Débit: 14200 l/min
- matériau d’étanchéité: NBR
- Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
- Plage de régulation max.: 1 bar
- Plage de régulation min.: 0,1 bar
- Consommation d’air propre: Oui
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Indicateur manométrique max.: 1,6 bar
- Indicateur manométrique min.: 0 bar
- Plage de température max.: 50 °C
- Plage de température min.: -10 °C
- Consommation d’air propre max.: 1,5 l/min (en fonction de la pression secondaire)