Crochet d'extracteur standard, étroit et à réglage rapide (jeu, longueur totale 277 mm)

Réf.: 1-253-Sx
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 1-253-Sx
EAN / GTIN 4021176011092
Réf. fabricant 1-253-Sx
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'ensemble de trois crochets d'extracteur étroits à réglage rapide est adapté aux extracteurs universels 3-bras. Les crochets d'extracteur étroits assurent que même les espaces étroits et difficilement accessibles soient atteints. Les molettes de réglage manuelles vertes garantissent un confort de manipulation optimal et permettent - même avec des mains mouillées ou huileuses - de détacher ou de fixer rapidement et sans outil les crochets d'extracteur.
  • Grâce aux crochets d'extracteur libres et coulissants sur la traverse, il est également possible d'extraire des composants excentriques.
  • Grâce au moletage, un desserrage ou un déplacement rapide des crochets d'extracteur sans outil est possible

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 250 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 10
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 3 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/8
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 30 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 3/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 7 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 1/4
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 14 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 9/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 1/8
  • Longueur totale [mm]: 277 mm
  • Longueur totale [inch]: 10 7/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier