Crochets d'extracteur standard étroits, réglage rapide (jeu, profondeur de serrage 200 mm)

Réf.: 1-193-S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 1-193-S
EAN / GTIN 4021176973659
Réf. fabricant 1-193-S
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu de trois crochets d'extracteur étroits et à réglage rapide convient aux extracteurs universels à 3-bras. Les crochets d'extracteur étroits permettent d'atteindre également les espaces restreints et difficiles d'accès.
  • Grâce aux crochets d'extracteur mobiles, coulissant sur la traverse, même les composants excentriques peuvent être retirés.
  • Grâce au moletage, il est possible de desserrer ou de déplacer rapidement les crochets d'extracteur sans outil.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 200 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 8
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 3 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/8
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 30 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 3/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 7 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 1/4
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 14 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 9/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 1/8
  • Longueur totale [mm]: 227 mm
  • Longueur totale [inch]: 8 15/16
  • Sets de crochets Convient à (liste): 30-1+S-T, 30-10xSP, 30-10+S-T, 30-1+C, 30-1x, 30-1xS, 30-10+C, 30-1+, 30-10-SP, 30-10x, 30-10+, 30-10xS, 30-1, 30-1-2, 30-10, 30-10-2, 30-10-SP-T, 30-10-P3, 30-1+S, 30-1-S-T, 30-10+S, 30-10-S-T, 30-1-S, 30-10-S
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)