Aspirateur industriel IVC 60/30 AP M Z22

Réf.: 1.576-106.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.576-106.0
EAN / GTIN 4039784463752
Réf. fabricant 1.576-106.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

L'IVC 60/30 AP M Z22 est un aspirateur industriel compact avec compresseur à canal latéral à faible usure idéal pour le fonctionnement continu et une interface pour toutes les commandes courantes de la machine. L'aspirateur industriel fiable est prédestiné à une utilisation dans les zones de production et pour le nettoyage des machines de production dans la zone ATEX 22. L'appareil est également adapté aux zones avec des poussières du classe de poussière M dangereuses pour la santé ou pour les environnements avec des règles d'hygiène particulièrement strictes.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 970 x 690 x 1240 mm
  • Diamètre nominal du connecteur : DN 70
  • puissance absorbée : 3kW
  • Type d'enregistrement : Électriques
  • Contenu du conteneur : 60 l
  • Matériau du conteneur : Acier inoxydable
  • surface du filtre : 1,9 m²
  • poids sans accessoires : 95 kg
  • débit d'air : 53,3 / 192 l/s / m³/h.
  • niveau de pression acoustique : 77 dB(A)
  • Type actuel : 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vide : 250 / 25 mbar / kPa
  • Diamètre nominal de l'accessoire : DN 40

Avantage(s):

Nettoyage manuel du filtre IVC (AP) :
  • Si nécessaire, il peut être actionné sans effort à l'aide d'un levier positionné de manière ergonomique.
Equipé d'un filtre plissé plat compact :
  • Conception compacte clairement agencée du filtre.
Caractéristique clé :
  • EQUIPEMENT antistatique
  • Certifié selon 94/9 ce
certifié pour ATEX zone 22:
  • Aspirateur industriel antidéflagrant pour un aspiration en toute sécurité dans la zone ATEX 22.
classe de poussière M :
  • Conforme à la norme DIN en 60335-2-69 pour l'appareil complet testé classe de poussière M.
Compresseur à canal latéral sans usure :
  • Un compresseur à canal latéral impressionne par sa puissance d'aspiration puissante et sa très longue durée de vie d'au moins 20 000 heures. Les dispositifs sont donc parfaitement adaptés à une utilisation dans un fonctionnement à plusieurs postes.
  • Prolonge la durée de vie du filtre et réduit l'entretien.
  • Convient pour la collecte de poussières sèches à écoulement libre jusqu'à classe de poussière M.
  • Certifié selon 94/9 EC
  • Nettoyage manuel du filtre

Contenu:

Accessoires dans le équipement standard : non ; vidange du conteneur : Châssis stepper ; filtre : Filtre plissé plat

Téléchargements et documents

Produits adaptés