Aspirateur à sec T 7/1 Classic Adv *EU

Réf.: 1.527-212.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 1.527-212.0
EAN / GTIN 4066529106841
Réf. fabricant 1.527-212.0
Article hors catalogue L00950 247684
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

L’aspirateur à sec compact T 7/1 Classic Adv est extrêmement silencieux (62 dB(A)) et convient parfaitement aux tapis et aux surfaces dures grâce à son excellente puissance d’aspiration. Grâce à son faible poids et à sa poignée ergonomique, il peut être transporté sans problème d’une seule main, même dans les escaliers et sur les marches. Le châssis équipé de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes assure un bon suivi, et le coude de forme maniable permet de travailler sans fatigue, même lors de longues utilisations. Le récipient de 7 litres est protégé par un bord antichoc périphérique, ce qui évite d’endommager les murs, les meubles et le récipient lui-même. Le câble d’alimentation enfichable du T 7/1 Classic Adv a une longueur de 7,5 mètres et peut être remplacé par l’utilisateur lui-même en un tour de main si nécessaire. L’équipement comprend également de série un sac filtrant en non-tissé.

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L × l × H): 375 x 285 x 310 mm
  • Contenu du réservoir: 7 l
  • Matériau du récipient: Plastique
  • Matériau du récipient: Plastique
  • Unité de commande: PCE
  • Couleur: anthracite
  • Faible bruit de travail de seulement 62 dB(A).: Doux pour l’utilisateur lors des travaux.
  • Faible bruit de travail de seulement 62 dB(A).: Convient également aux zones sensibles au bruit et aux travaux de nuit.
  • Faible bruit de travail de seulement 62 dB(A).: Permet également le nettoyage en journée.
  • Faible poids: Transport sans effort, même d’une seule main, sur les talons et les marches d’escalier.
  • Faible poids: Poids plus faible pour un volume de récipient identique par rapport à la concurrence.
  • Faible poids: Permet de travailler longtemps sans se fatiguer.
  • Excellente puissance d’aspiration: Qualité professionnelle.
  • Excellente puissance d’aspiration: Bon rapport qualité/prix.
  • Crochet de câble: Rangement facile du cordon d’alimentation.
  • Crochet de câble: Fixation sûre du cordon pendant le transport.
  • Longueur du câble: 7,5 m
  • Débit d’air: 40 l/s
  • Puissance nominale: 850W
  • Panier-filtre principal permanent: Fabriqué en non-tissé résistant.
  • Panier-filtre principal permanent: Durable: Peut être lavé à la main à 30 °C.
  • Bumper robuste: Préserve les meubles, les murs et l’appareil de tout dommage.
  • Niveau de pression acoustique: 62 dB(A)
  • Diamètre nominal standard: DN 35
  • Câble d’alimentation enfichable: Remplacement simple et rapide du câble d’alimentation, même sans connaissances préalables.
  • Câble d’alimentation enfichable: Le processus de nettoyage peut être poursuivi sans interruption.
  • Câble d’alimentation enfichable: Pas de frais de service inutiles et élevés.
  • Câble d’alimentation enfichable: Standard
  • Type de courant: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vide: 235 / 23.5 mbar / kPa

Avantage(s):

  • Faible poids
  • Excellente puissance d’aspiration
  • Câble d’alimentation enfichable
  • Crochet de câble
  • Panier-filtre principal permanent
  • Bumper robuste
  • Faible bruit de travail de seulement 62 dB(A).

Utilisation:

  • Pour toutes les surfaces dures comme le carrelage, la pierre naturelle, le PVC, le linoléum.
  • Moquettes

Livraison:

Panier-filtre permanent en non-tissé