Nettoyeur haute pression HD 7/16 MX Plus+FR édition anniversaire

Réf.: 1.524-968.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.524-968.0
EAN / GTIN 4066529057198
Réf. fabricant 1.524-968.0
Article hors catalogue L00950 247625
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Notre nettoyeur haute pression HD 7/16-4 MX compact, mobile et non chauffé, équipé d’un moteur triphasé à 4 pôles et à faible vitesse de rotation, convainc par sa grande diversité d’équipements, sa structure d’appareil facile à entretenir et sa grande flexibilité d’utilisation. Un enrouleur de tuyau intégré simplifie énormément la manipulation du tuyau haute pression, la nouvelle pompe axiale robuste à trois pistons avec culasse en laiton augmente la puissance de nettoyage et l’efficacité énergétique de 20 % et garantit en même temps une longue durée de vie. La protection des composants de haute qualité est assurée par la décharge de pression automatique et un grand filtre à eau. Des solutions innovantes permettent de travailler sans fatigue et de gagner du temps lors de l’installation et du démontage.: Alors que le pistolet haute pression EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression pour réduire la force de maintien à zéro, les raccords rapides EASY!Lock permettent une manipulation 5 fois plus rapide que les raccords à vis classiques, sans compromettre la robustesse et la durabilité. Les accessoires, jusqu’à la lance à mousse à godet en option, trouvent leur place directement sur l’appareil pour un transport sûr grâce à des solutions bien pensées.

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L × l × H): 400 x 455 x 966 mm
  • Câble de raccordement: 5 m
  • Puissance connectée: 4,2kW
  • Pression de travail: 30 160 / 3 16 bar / MPa
  • Unité de commande: PCE
  • Rangement des accessoires bien pensé: Support pour fixer la lance à mousse à godet.
  • Rangement des accessoires bien pensé: Le système EASY!Lock TR20 permet de ranger la buse motorisée ou un nettoyeur de surface directement sur l’appareil.
  • Rangement des accessoires bien pensé: Compartiment pratique pour ranger la buse rotative.
  • Couleur: anthracite
  • Fonctionnement flexible: Conçu pour un fonctionnement debout ou couché.
  • Fonctionnement flexible: Stabilité maximale en mode couché, car les roues ne touchent pas le sol.
  • Débit: 350 700 l/h.
  • Meilleure efficacité énergétique: Pompe axiale à 3 pistons nouvellement développée avec des pertes de charge et de débit considérablement réduites.
  • Meilleure efficacité énergétique: Augmentation de 20 % de la puissance de nettoyage et de l’efficacité énergétique.
  • Grande mobilité: L’arceau de poussée rétractable par simple pression sur un bouton augmente la compacité de l’appareil et réduit l’encombrement.
  • Grande mobilité: Facile à ranger dans les véhicules de service.
  • Grande mobilité: Les possibilités de rangement intégrées réduisent les temps de préparation.
  • Enrouleur de tuyau intégré: Confort maximal lors de la manipulation du tuyau haute pression.
  • Enrouleur de tuyau intégré: Permet de réduire les temps de préparation grâce à un enroulement et un déroulement rapides.
  • Enrouleur de tuyau intégré: Évite les risques de trébuchement et augmente ainsi la sécurité de fonctionnement.
  • Solutions économisant la force et le temps: Pistolet haute pression EASY!Force pour un travail sans fatigue.
  • Solutions économisant la force et le temps: Raccords rapides EASY!Lock: Durables et robustes. Et 5 fois plus rapides que vissées.
  • Pression max. Pression: 240 / 24 bar / MPa
  • Équipement de haute qualité: Décharge automatique de la pression pour protéger les composants et prolonger leur durée de vie.
  • Équipement de haute qualité: Moteur électrique puissant à 4 pôles et à faible vitesse de rotation.
  • Équipement de haute qualité: Culasse en laiton de haute qualité.
  • Type de courant: 3 / 400 / 50
  • Facilité d’entretien exemplaire: Accès facile à la culasse par le dessous de l’appareil ouvert.
  • Facilité d’entretien exemplaire: Accès rapide au boîtier électrique par simple retrait du capot de l’appareil.
  • Facilité d’entretien exemplaire: Grand filtre fin à eau facilement accessible pour protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l’eau.
  • Arrivée d’eau: 3/4
  • Température d’arrivée: 60 °C
  • Pied supplémentaire: Augmente la surface d’appui de l’appareil.
  • Pied supplémentaire: Augmente la sécurité de basculement en fonctionnement debout.

Avantage(s):

  • Équipement de haute qualité
  • Fonctionnement flexible
  • Grande mobilité
  • Rangement des accessoires bien pensé
  • Facilité d’entretien exemplaire
  • Solutions économisant la force et le temps
  • Meilleure efficacité énergétique
  • Enrouleur de tuyau intégré
  • Pied supplémentaire

Utilisation:

  • Idéal pour une utilisation dans le nettoyage de véhicules, dans la construction et le transport ainsi que dans l’industrie.

Livraison:

Raccord rapide