Description:
Avec la laveuse BD 43/35 C EP fonctionnant sur secteur (230 V/50 Hz) avec technologie DISC, la possibilité de fonctionnement sur batterie est omise, ce qui rend l'appareil très peu coûteux. Techniquement, la machine est équipée de l'équipement habituel de haute qualité: Il impressionne par sa largeur de travail de 43 centimètres, son volume de réservoir de 35 litres, sa barre d'aspiration en forme de V de 900 millimètres de long et est facile à utiliser grâce au système d'utilisation FACILE avec ses boutons jaunes distinctifs. Il est également très calme et facile à nettoyer. Maniable, le BD 43/35 C EP est idéal pour les surfaces plus petites et fortement superposées jusqu'à 900 m². Leurs dimensions compactes offrent également la meilleure vue d'ensemble possible de la surface à nettoyer.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 1135 x 520 x 1025 mm
- Type de lecteur : Fonctionnement sur secteur
- Largeur de travail des brosses : 430 mm
- Largeur de travail, aspiration : 900 mm
- Pression de contact de la brosse : 30 – 40 / 26,5 – 28,5 g/cm² / kg
- Vitesse de la brosse : 180 tr/min
- Entraînement par traction : Entraînement par rotation de la brosse
- Performances de zone pratique : 1250 m²/h.
- Performances de zone théoriquement : 1720 ft²/h
- poids sans accessoires : 48 kg
- niveau de pression acoustique : 70 dB(A)
- Type actuel : 230 / 50 V / Hz
- Réservoir frais/eau sale : 35 / 35 l.
- Consommation d'eau : max. 2,7 l/min.
Avantage(s):
Grand volume de réservoir pour de longs intervalles de travail:- Le grand volume du réservoir assure de longs intervalles de travail sans interruptions
Contrôles jaunes très visibles:- Les commandes jaunes simplifient le fonctionnement et raccourcissent le temps d'apprentissage
Utilisation facile grâce à EASY-OPERATION-Panel:- Manipulation simple de la machine avec quelques commandes codées en jaune
Dispositif alimenté par le secteur:- Convient pour une utilisation occasionnelle et continue
Système de base domestique:- Possibilités de fixation de crochets, conteneurs, vadrouille etc
- Des ustensiles de nettoyage supplémentaires peuvent être transportés
- Icônes explicites et panneau de commande clair
- Pour un nettoyage très efficace et économique
- Faible poids et faibles coûts d'acquisition
Commandes robustes:- Appareil robuste, durable et fiable.
- Conçu pour une utilisation quotidienne
Appareil petit et compact:- Bonne vue des surfaces à nettoyer
Modèle d'entrée de gamme économique dans la classe 25 à 35 litres:- Excellent rapport qualité/prix
- Réduit au plus important
Caractéristique principale:- Technologie 1 disque efficace
- Courtes phases de familiarisation
- Dispositif extrêmement maniable
- Cadre anticorrosion
- Fonctionnement sur secteur
Contenu:
système à 2 réservoirs ; fonctionnement sur secteur
Livraison:
Barre d'aspiration, en forme de V ; brosse à disque