Description:
Petit, puissant, fiable, extrêmement polyvalent et léger : Notre aspirateur eau/sec NT 22/1 AP est idéal pour les travaux de nettoyage légers à moyens dans de nombreuses applications commerciales. Il traite la poussière, la saleté grossière et les liquides sans effort grâce au nettoyage semi-automatique du filtre et au filtre à cartouche PES résistant à l'humidité. Le raccord du tuyau d'aspiration directement dans la tête de l'appareil permet une utilisation maximale du volume du récipient. Ses dimensions très compactes et le bas poids permettent un transport confortable et sans problème de l'appareil, qui est également très facile à utiliser.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 380 x 370 x 480 mm
- puissance absorbée : max. 1300 W.
- Contenu du conteneur : 22 l
- Matériau du conteneur : Plastique
- poids avec emballage : 8,2 kg
- poids sans accessoires : 5,7 kg
- Longueur de câble: 6 m
- débit d'air : 72 l/s
- niveau de pression acoustique : 71 dB(A)
- Diamètre nominal standard : DN 35
- Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vide : 249 / 24,9 mbar / kPa
Avantage(s):
Filtre à cartouche en PES résistant à l'humidité :- Commutation facile entre les aspirateurs humides et secs sans séchage préalable du filtre à cartouche PES.
Raccord du tuyau d'aspiration dans la tête de l'appareil :- Permet d'utiliser tout le volume du conteneur.
Caractéristique clé :- Filtre à cartouche PES résistant à l’humidité.
- Nettoyage semi-automatique efficace du filtre
faible poids et dimensions compactes :- Le dispositif est facile et pratique à transporter et à stocker.
Nettoyage semi-automatique du filtre :- Le nettoyage semi-automatique du filtre maintient la puissance d'aspiration élevée de manière efficace et permanente.
- PES-filtre lavable.
- Gain de temps grâce aux intervalles de vidange prolongés.
- Buse d'aspiration dans la tête de l'appareil
Contenu:
Rouleau de chaume ; nettoyage du filtre : Nettoyage semi-automatique du filtre AP ; classe de protection : II
Livraison:
1 pièce sac filtrant non tissé ; buse pour joints ; buse sol humide / sec 300 mm ; filtre à cartouche PES ; tuyaux d'aspiration 2 pcs. / 0,5 m / plastique ; flexible d'aspiration 1,9 m / avec collecteur