Description:
Le puissant extracteur Puzzi 30/4 E est l'aspirateur humide le plus silencieux de sa catégorie, avec seulement 66 dB(A). L'appareil est équipé d'un réservoir d'eau douce de 30 litres et permet un nettoyage ininterrompu sur de grandes surfaces. Grâce à la prise femelle intégrée pour PW 30/1, les performances de surface peuvent être encore augmentées. Le concept vertical pratique garantit un travail ergonomique et peu encombrant malgré les grands volumes. L'appareil est équipé d'éléments chauffants intégrés pour le chauffage facultatif du réservoir d'eau douce. Cela permet à l'eau douce d'être maintenue à un niveau de température constant pour des résultats de nettoyage de première classe.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 580 x 460 x 930 mm
- poids sans accessoires : 28 kg
- Performance pompe : 70W
- Puissance de la turbine : 1200W
- débit d'air : 74 l/s
- Ø de vissage Performances de la zone : 60 – 75 m²/h.
- Pression de pulvérisation : 4 bars
- Quantité pulvérisée : 3 l/min
- Type actuel : 220 – 240 / 50 V / Hz
- Réservoir frais/eau sale : 30 / 15 l.
- Vide : 254 / 25,4 mbar / kPa
Avantage(s):
Caractéristique clé :- Utilisation facile du chauffage via une utilisation FACILE
- Les tiges chauffantes intégrées dans le réservoir d'eau douce
sont extrêmement silencieuses :Grand volume du réservoir :- Nettoyage de grandes surfaces.
Prise pour PW 30 :- Augmentez la performance de la zone et le traitement mécanique de la pile.
Réservoir d'eau sale amovible :- Le récipient peut être retiré pour être vidé.
- Barres chauffantes intégrées dans le réservoir d'eau douce
- Protection thermique intégrée
Contenu:
Embout buccal : Brosse pour sol / jaune
Livraison:
Pistolet pulvérisateur/aspirant ; pulvérisateur/flexible d'aspiration 4 m ; douille pour tête de lavage professionnelle PW 30/1