Description:
Facile à utiliser, l'aspirateur vapeur SGV 8/5 impressionne par ses excellentes performances de nettoyage grâce à une pression de vapeur élevée (8 bars), une température d'eau chaude d'environ 70 °C et une régulation du volume de vapeur en 3 étapes. Le nettoyage se fait de manière écologique sans aucun produit chimique. La fonction autonettoyante pratique du SGV 8/5 garantit une pureté hygiénique à long terme. En outre, le dispositif impressionne par son fonctionnement particulièrement facile et pratique, par exemple via l'affichage pour afficher l'état de fonctionnement et les messages Service/erreur. Le commutateur rotatif FACILE à utiliser permet une sélection rapide et facile des 7 modes vapeur/aspiration, et le pistolet vapeur/aspiration ergonomique permet un contrôle flexible et direct du volume de vapeur, du mode de purge et de la fonction d'aspiration pendant le fonctionnement. Grâce au mode Eco!Efficiency, économe en énergie et silencieux, il est également possible de travailler dans des zones sensibles au bruit. Les accessoires complets sont stockés directement sur l'appareil de manière à protéger contre la saleté et sont donc toujours rapidement à portée de main sans longue recherche.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 640 x 495 x 965 mm
- Pression de vapeur : max. 8 bars
- Fréquence : 50 – 50 Hz
- poids avec emballage : 48 kg
- poids sans accessoires : 40 kg
- puissance thermique : 3000W
- Longueur de câble: 7,5 m
- Température de la chaudière : max. 173 °C.
- Serrage: 220 – 240 V
- Capacité du réservoir : 5 – 5 l
Avantage(s):
Performances de nettoyage durables et excellentes:- Pression de vapeur particulièrement élevée (8 bar), température de l'eau chaude d'environ 70 °C et excellentes performances d'aspiration
Affichage confortable:- L'affichage indique l'état de fonctionnement soit sous forme de texte, soit sous forme de barre/barre
Vapeur/flexible d'aspiration avec pistolet à vapeur/aspiration:- Rotatif extrêmement convivial et interrupteurs manométriques pour contrôler diverses fonctions.
- régulation du volume de vapeur en 3 étapes, fonctionnement eau froide et eau chaude et aspiration simultanée possible.
- Gain de temps : Fonctionnement pendant le fonctionnement. Il n'est pas nécessaire d'interrompre le processus de nettoyage
Commutateur rotatif FACILE à utiliser avec 7 modes de fonctionnement:- Particulièrement convivial grâce à des symboles explicites. Aucune longue formation requise
- Affiche des informations d'entretien sur les intervalles d'entretien, telles que « détartrage »
Rangement intégré des accessoires:- Tous les accessoires doivent rester propres et sûrs pendant le transport de l'équipement
- Élimine les saletés tenaces facilement, rapidement, efficacement et sans produits chimiques
Mode Eco!Efficiency:- Adapté pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit en raison du faible bruit de travail
Transport ergonomique et facile:- Tirez l'appareil derrière vous sur la barre de poussée pour le transporter sur de plus longues distances
- Vapeur/aspirateur avec/sans mode Eco!efficacité et autonettoyage de l'appareil.
- Interrupteur marche/arrêt, eau froide, utiliser avec un détergent, rincer
- L'affichage pratique des erreurs informe immédiatement les utilisateurs et permet de gagner du temps
Nombreux accessoires dans le équipement standard:- buse pour joints, buse à jet de points, buse triangulaire et 3 brosses rondes différentes
- Les grands rouleaux de transport facilitent le transport même par escaliers
- Le câble secteur est rangé en toute sécurité à l'arrière de l'appareil
- Cela rend également le travail de nettoyage nocturne possible sans aucun problème
Régulation du débit de vapeur à trois étages:- Vapeur moyenne (niveau II) pour une contamination moyenne
- Les accessoires tels que les buses ou les brosses circulaires sont toujours à portée de main
- Pour charger l'appareil, tenez-le par le renfoncement de la poignée et par la barre de poussée
- brosse pour sol de 300 mm avec balai et embout en caoutchouc
- Dispositif durable, robuste et donc très économique
- buse manuelle de 150 mm avec bande de brossage et insert en caoutchouc pour lèvre
Caractéristique principale:- Mode Eco!Efficiency et fonction autonettoyante de l'appareil
- Performances de nettoyage élevées avec puissance d'aspiration réduite
- Vapeur forte (phase III) pour une contamination tenace.
- Vapeur légère (niveau I) pour faible contamination
- Commutateur rotatif FACILE à utiliser avec 7 modes de fonctionnement
- Affichage confortable
Utilisation:
- Carreaux muraux, sols en céramique et autres surfaces dures
- robinetteries, surfaces de travail et surfaces en acier inoxydable
- Vitres, portes vitrées, surfaces vitrées et miroirs
- Saleté tenace, taches et graisse
- Tissus et meubles rembourrés
- Nettoyage intérieur de véhicules
Contenu:
Matériau du conteneur : Plastique ; boîtier : Acier inoxydable
Livraison:
Brosse pour sol ; tuyaux vapeur 2 × ; tuyau d'aspiration de vapeur avec poignée ; brosse manuelle ; brosse circulaire Small (noir)