• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Chemise multinorme, bleu royal, Taille de confection DE: 47/48

Réf.: 091450 47/48
Remise
75,66 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 23 nov. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition du tissu: 87% coton; 12% polyamide; 1% fibres de carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 280
  • Lavage: 60 °C couleurs
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
  • Norme: EN CEI 61482-2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Composition du tissu 87% coton; 12% polyamide; 1% fibres de carbone
Grammage du matériau / densité du tissu 280 g/m2
Lavage 60 °C couleurs
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Couleur bleu royal
Norme EN CEI 61482-2
Type de produit Chemise ignifugée

Identification et classification

Référence article 091450 47/48
EAN / GTIN 4050274715038
Réf. fabricant 01227 60014 010 41-47/48
Fabricant/personne responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Description

Exécution:

Chemise en coton-polyamide avec propriétés antistatiques offrant une protection contre les arcs électriques parasites, les perles de soudure et les flammes. Elle est ainsi le complément parfait à de nombreuses collections de vêtements thermiques et ignifuges. Manches ergonomiques et coupe Comfort Fit.
  • Col rabattu avec patte.
  • Fermeture sur le devant avec boutons-pression cachés.
  • Poche de poitrine à rabat.
  • Poignets réglables avec fente de protection.

Domaines d’utilisation: Construction d’installations, de lignes et d’équipements électriques, installations électriques, réseaux urbains et de communication, aciéries.

Norme:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, classe 1, A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • CEI 61482-2, classe 1

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.
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
Connectez-vous à votre compte