Micromètre de profondeur avec touches interchangeables 0,01mm 0- 50 x 50 mm

Réf.: 0882300
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
Type de produit Jauge de profondeur micrométrique

Identification et classification

Référence article 0882300
EAN / GTIN 4029713019983
Réf. fabricant 0882300
Article hors catalogue L40510 2192
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 863-2
  • Lecture : 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Bague de blocage
  • Accouplement à friction
  • Avec inserts de mesure Steek interchangeables dia. 4 mm
  • Faces de mesure trempées

Description:

Jauge de profondeur avec 2 inserts de mesure interchangeables. Inserts de mesure en acier - dia. 4mm. Pièces de lecture chromées mates, lecture 0,01mm, avec anneau de serrage. La force de mesure est contrôlée par un embrayage à friction. Longueur du pont : 50 mm. Emballage : caisse en bois

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 0 - 50
  • Limite d'erreur (mm) : 0,004 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 4 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Longueur du pont de mesure : 50 mm

Norme:

DIN 863-2