Tournevis SoftFinish® ESD Phillips PH2 x 100 mm

Réf.: 08186
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 08186
EAN / GTIN 4010995081867
Réf. fabricant 08186
Article hors catalogue L60070 492
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
  • Application: Pour une protection maximale des composants sensibles aux décharges électrostatiques.
  • IEC 61340-5-1.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Oui
  • Phillips 1: PH2
  • Diamètre de lame ronde (mm): 6 mm
  • Diamètre du manche (mm): 36 mm
  • Longueur totale (mm): 218 mm
  • Longueur lame visible (mm): 100 mm
  • avec pile / accumulateur: Non