Scie circulaire à métaux sans fil, sans batterie, Type: MKS18LTXBL

Réf.: 078188 MKS18LTXBL
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,71 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Carton

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Carton
Référence fabricant MKS 18 LTX BL 58
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation max. 3 600 min-1
⌀ lame de scie 165 mm
⌀ alésage lame de scie 20 mm
Profondeur de coupe max. 90° 58 mm
Poids, batterie comprise 3,8 kg
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 078188 MKS18LTXBL
EAN / GTIN 4061792264656
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Scie circulaire électroportative à métaux sans fil puissante avec bac collecteur de copeaux pour le sciage à froid des métaux. Compatible avec les rails de guidage.
  • Frein d’arrêt pour une sécurité maximale grâce à l’arrêt rapide de la lame de scie (< 1 s).
  • Découpe rapide et précise de tuyaux, profilés, conduits, grilles métalliques et tôles. Sans étincelles ni bavures.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec lame de scie circulaire pour métaux en carbure (40 dents), butée parallèle, clé à six pans et adaptateur de rail de guidage.
Lieferung im Karton.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.