Ponceuse excentrique sans fil avec batterie, Type: M18FROS125

Réf.: 077319 M18FROS125
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,71 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Mallette de transport

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Nombre d'oscillations 6 000 min-1 - 12 000 min-1
Mouvement oscillant 2,4 mm
Vibrations maximales suivant EN 1,5 m/s2
⌀ plateau-support 125 mm
Poids 1,9 kg
Type de produit Ponceuse excentrique

Identification et classification

Référence article 077319 M18FROS125
EAN / GTIN 4058546521233
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Ponceuse excentrique sans fil M18 FUEL™ avec diamètre d’oscillation de 2,5 mm et vitesse de rotation de 12.000 tr/min, ce qui permet un enlèvement de matière rapide et efficace. La ponceuse est dotée d’une fonction d’aspiration tout en offrant une ergonomie et une prise en main optimisées.

Livraison:

Avec batterie Li-Ion 2×5,0 Ah, sachet à poussières, adaptateur d'aspiration, adaptateur d'extension, 2× feuilles abrasives.

Remarque(s):

Disque abrasif adapté 8 trous, code art. 567745 et ABRANET code art. 567802.