Veste polaire IMAGE Messina, Unisexe, Anthracite/Noir, Taille XS

Réf.: 06042-137-8889 XS
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
Référence article 06042-137-8889 XS
EAN / GTIN 5707209467867
Réf. fabricant 06042-137-8889 XS
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le molleton avec anti-remplissage empêche les nodules
  • Poche poitrine avec fermeture à glissière
  • Poches avant zippées pour un rangement sécurisé
  • Manches profilées pour une grande liberté de mouvement
  • ourlet élastique réglable

Caractéristique(s):

  • Bicolore
  • Produits dosés avec antiremplissage
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur
  • Poche poitrine avec fermeture à glissière
  • Poches avant zippées
  • Poches intérieures
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement
  • Bande élastique sur les poignets
  • Cordon élastique sur le bord inférieur, réglable
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 270 g/m²
  • Tissu polaire.
  • Tour de poitrine: 88 cm / 34,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal