Micromètre numérique externe, 25 ÷ 50 mm, MICROMASTER IP54

Réf.: 06030021
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Métrologie digital
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 06030021
EAN / GTIN 7630041116304
Réf. fabricant 06030021
Article hors catalogue L41140 360

Description

Exécution:

  • Etendue de mesure [mm] : 25 ÷ 50
  • Etendue de mesure [in] : 1 ÷ 2
  • Erreurs maximales autorisées [µm] : 4
  • Max. erreur de parallélisme autorisée [µm] : 2
  • Résolution [mm] : 0.001
  • Résolution [in] : .00005
  • Dimension A [mm] : 189
  • Dimension B [mm] : 72
  • Dimension C [mm] : Ø 6,5
  • Dimension D [mm] : 26

Description:

Micromètre d'extérieur digital, 25-50 mm, MICROMASTER IP54

Caractéristique(s):

  • Zéro : Flottant
  • Matériau : Inserts : carbure de tungstène
  • Pas du filet : 0,5 mm
  • Degré de protection : IP54 ; IP40 (avec opto-RS232)
  • Affichage : LCD ; Taille des chiffres : 7 mm
  • Fonction(s) : Standby après 10 min ; Verrouillage de l'affichage (sauf EASY)
  • Autonomie : 2'000 ÷ 4'000 heures
  • Force de mesure : ≤ 10 N
  • Unités : mm / in
  • Type de pile : Pile bouton CR2032

Norme:

DIN 863 T1

Livraison:

Micromètre ; Batterie (1x) ; Rapport de mesure ; Déclaration de conformité