Batterie capp et scie à onglet BITURBO GCM18V-305 GDC

Réf.: 0601B43000
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 0601B43000
EAN / GTIN 3165140965545
Réf. fabricant 0601B43000
Article hors catalogue L00620 106062
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Batterie capp et scie à onglet BITURBO GCM 18V-305 GDC, la batterie capp et scie à onglet GCM 18V-305 GDC professionnel BITURBO offre une profondeur de coupe puissante avec des coupes jusqu'à 120 mm
  • Le moteur sans balais du Kapp et du scie à onglet a été considérablement optimisé pour la technologie ProCORE18V, offrant des performances sans fil équivalentes à un câble de 2,000 W
  • Ce scie offre une interface utilisateur et une connectivité permettant de vérifier rapidement l'état de la batterie ainsi que la présélection de la vitesse, y compris le mode ECO
  • Les caractéristiques telles que le changement de lame de scie sans outil, le réglage de l'inclinaison avant et le frein moteur garantissent une sécurité accrue sur le scie
  • L'outil est idéal pour les coupes de fraise et une large gamme de matériaux
  • Le scie peut être monté sur une large gamme d'établis GTA Bosch
  • Ce capp et ce scie à onglet sont compatibles avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18V; utilisez ProCORE18V ≥ 5,5 Ah pour une puissance maximale
  • Le GCM 18V-305 GDC Professional offre des performances optimales avec un seul batterie, même dans les applications difficiles
  • La présélection de la vitesse et la large gamme de lames de scie Bosch font de ces modèles capp et scie à onglet la solution idéale pour travailler avec presque tous les matériaux

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Réglage de l'inclinaison : 52 ° L / 60 ° R
  • Poids : 26. 9 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 2550 - 4000 min-1
  • Réglage de l'inclinaison : 47 ° L / 47 ° R
  • Diamètre d'alésage de la lame de scie : 30 mm
  • Diamètre de la lame de scie : 305 mm
  • Capacité de coupe 0° avec entretoise (max. horizontale), largeur : 400 mm
  • Capacité de coupe 0° avec entretoise (max. horizontale), hauteur : 45 mm
  • Capacité de coupe 0° avec entretoise (max. verticale), largeur : 200 mm
  • Capacité de coupe 0° avec entretoise (max. verticale), hauteur : 120 mm
  • Capacité de coupe 0° avec entretoise (max. horizontale) : 45 x 400 mm
  • Capacité de coupe 0° avec entretoise (max. vertical) : 120 x 200 mm
  • Capacité de coupe 0° : 104 x 341 mm
  • Capacité de coupe 45° en onglet : 104 x 240 mm
  • Capacité de coupe 45° en pente : 40 x 341 mm
  • Capacité de coupe à 0°, largeur : 341 mm
  • Capacité de coupe à 0°, hauteur : 104 mm
  • Capacité de coupe en onglet à 45°, largeur : 240 mm
  • Capacité de coupe en onglet à 45°, hauteur : 104 mm
  • Capacité de coupe en inclinaison à 45°, largeur : 341 mm
  • Capacité de coupe en inclinaison à 45°, hauteur : 40 mm
  • Dimensions de l'outil (largeur x longueur x hauteur) : 630 x 565 x 790 mm

Livraison:

  • 1 x lame de scie à accu, Expert for Wood, 305 x 2.2/1.6 x 30 mm, 60
  • intérieur hexagonal
  • plaque d'insertion
  • 1 x module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • carton
  • sac de rangement
  • blocage de lame SDS
  • clamp

Téléchargements et documents

Produits adaptés