Lustreuse GPO 14 ce, 1400 watts, 2,5 kg, avec poignée supplémentaire et poignée en D.

Réf.: 0601389000
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Polisseuse

Identification et classification

Référence article 0601389000
EAN / GTIN 3165140572996
Réf. fabricant 0601389000
Article hors catalogue L00610 39
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • La Polisseuse professionnelle câblée GPO 14 CE
  • la Polisseuse professionnelle GPO 14 CE
  • offre une manipulation pratique et un couple élevé pour une progression rapide du travail et des résultats optimaux
  • La poignée ergonomique avec poignée souple et le poids léger de seulement 2,5 kg garantissent une manipulation confortable pendant le travail
  • Son puissant moteur à démarrage progressif de 1,400 watts permet un fonctionnement continu sur de grandes surfaces, tandis que la présélection de vitesse est idéale pour le polissage d'une large gamme de matériaux
  • Le GPO 14 ce Professional offre également une vitesse constante, un refroidissement direct du moteur, une protection contre les surcharges et une protection contre le redémarrage

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie : 800 W
  • Brosse de surface, Ø : 175 mm
  • Poids : 2. 5 kg
  • Plateau de ponçage en caoutchouc, diamètre : 180 mm
  • Vitesse de rotation à vide : 750 - 3000 min-1
  • Puissance nominale : 1400 W
  • Eponge de polissage, Ø : 160 mm
  • Filetage de la broche de ponçage : M14
  • Moule, Ø : 180 mm
  • Valeur d'émission vibratoire ah [polissage] : 6. 0 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Brosse boisseau, Ø : 100 mm
  • Incertitude K [polissage] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Poignée en D