Description:
Caméra thermique GTC 12V-450-13, La caméra thermique GTC 12V-450-13 Professional est votre outil d’entrée de gamme pour visualiser facilement les différences de température. Avec une résolution de 256 x 192 pixels et un écran clair de 2,8 pouces entièrement dédié à l’image thermique, vous pouvez analyser rapidement les variations de température dans une multitude de scénarios. Grâce à son design compact, elle se glisse facilement dans n’importe quelle boîte à outils et est donc parfaite pour les professionnels. Et avec son indice de protection IP54, sa résistance aux chutes jusqu’à 2 m et son capot de protection pour le capteur IR, la caméra est conçue pour résister aux conditions difficiles des chantiers. Cette caméra thermique a été développée pour une analyse rapide et efficace de la température et démarre en seulement 3 secondes. Son large champ de vision permet de localiser les tuyaux de chauffage, de vérifier les systèmes de chauffage et de climatisation et de détecter les problèmes dans les composants électriques, en particulier à l’intérieur. Avec une interface conviviale, une lampe de travail pour les environnements sombres, un laser pour marquer le point de mesure et une caméra visuelle pour la transparence et la fonctionnalité image dans l’image, cette caméra thermique est idéale pour les travaux dans les domaines du CVC, de l’industrie, de l’automobile et de la rénovation. La GTC 12V-450-13 Professional offre une grande flexibilité d’utilisation grâce à ses deux sources d’alimentation, qui vous permettent de passer des batteries lithium-ion 12 V aux piles alcalines AA afin de réduire les temps d’arrêt. L’interface USB vous permet de prendre et de transférer jusqu’à 500 images en toute simplicité, pour une efficacité optimale au travail. Cette caméra thermique est également compatible avec des accessoires tels que l’adaptateur de batterie AA1, afin que vous soyez toujours prêt pour toutes les tâches. 1 x sacoche à outils. AA1 alcaline batterie-adaptateurs (1 608 M00 C1B). 4 piles LR6 (AA) de 1,5 V. Câble USB-C® (1 600 A01 L6H)
Caractéristique(s):
- Tension de la batterie: 12,0 V
- Raccordement sonde de mesure type K: non
- Nombre de points de mesure: 49152
- Résolution: 0,1 °C
- Marquage automatique des points chauds et froids: oui
- Échelle automatique / Échelle manuelle: oui
- Température de fonctionnement: -10 – 50 °C
- Température de service, jusqu’à: 50 °C
- Température de service, de: -10 °C
- Fonction image dans l’image: oui
- Mémoire d’images (nombre d’images): 500
- Superposition d’images: oui
- Fréquence de rafraîchissement de l’image thermique: 9 Hz
- Bluetooth: non
- transmission de données: USB-C®
- Fonction d’édition: oui
- Émissivité réglable: oui
- Distance de mise au point minimale: 0,5 m
- Taille de l’écran: 2,8″
- Taille du capteur IR: 256x192 px
- Taille du capteur IR, largeur: 256 px
- Taille du capteur IR, hauteur: 192 px
- Appareil photo numérique intégré: oui
- Température de stockage: -20 – 50 °C
- Température de stockage, jusqu’à: 50 °C
- Température de stockage, de: -20 °C
- Diode laser: Classe laser 2, 645–660 nm
- LED: oui
- Application de mesure: Image thermique
- Plage de mesure: –20 °C ... +450 °C
- Précision de mesure IR: ± 2 °C (point central)ᵇ
- Alarme min/max: non
- Mode d’alerte de moisissure: non
- Points de mesure sélectifs: non
- Champ de vision (FOV): 56 x 42 °
- Champ de vision (FOV), jusqu’à: 42°
- Champ de vision (FOV), de: 56°
- Désignation de la gamme: 82
- Type de mémoire: Mémoire interne
- Protection contre la poussière et les projections d’eau: IP 54*** (*** à l’exception de la batterie Li-ion et de l’adaptateur de batterie AA1)
- Protection antichocs: 2 m
- Alimentation et durée de fonctionnement: 4 x 1,5 V LR6 (AA) 4 heures, 1 x GBA 12 V 8 heures
- Sensibilité thermique (NETD): <= 50 mK
- Enregistrement vidéo: non
- Mode pont thermique: non
- Marquage supplémentaire du champ de mesure: non