Insert en mousse 9721 jeu de cliquet 8000 B Zyklop 3/8″ 1, 23 pièces

Réf.: 05150111001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 05150111001
EAN / GTIN 4013288225306
Réf. fabricant 05150111001
Article hors catalogue L60020 4955
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Insert en mousse durable
  • bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes
  • compatible avec la servante d'atelier Tool Rebel
  • équipé de 1 cliquet Wera Zyklop Speed 3/8″ et 22 accessoires.

Avantage(s):

  • Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite
  • Insert en mousse haut de gamme durable sans vapeurs chimiques
  • Ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
  • Hydro-oléofuge, facile à entretenir et à nettoyer
  • Protection de l'outil contre la saleté et les chocs

Livraison:

  • 9721 Foam insert 8000 B Zyklop 3/8″ ratchet set 1, 23 pieces
  • 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet with 3/8″ drive: 3/8″ x 199 mm
  • 1x 8794 SB Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 3/8″: 3/8″ x 125 mm
  • 1x 8794 LB Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 3/8″: 3/8″ x 200 mm
  • 1x 8795 B Zyklop universal joint, 3/8″: 3/8″ x 50 mm
  • 1x 8794 B Zyklop wobble extension, 3/8″: 3/8″ x 76 mm
  • 18x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm
  • 1x 9821 Foam insert 8000 B Zyklop 3/8″ ratchet set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés