800/1 Embouts BDC, 1 x 5.5 x 25 mm

Réf.: 05056174001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 05056174001
EAN / GTIN 4013288033956
Réf. fabricant 05056174001
Article hors catalogue L60020 3925
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Embouts pour vis à fente, à pointe garnie de minuscules particules diamantées.
  • Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage.
  • Avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge.
  • D'où un gain significatif de longévité du produit.
  • Hexagonal 1/4″, convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis à fente
  • Avec zone BiTorsion pour protéger l'empreinte des contraintes élevées
  • Forte diminution du risque de rupture, accroissement considérable de la longévité
  • Revêtement diamant pour une bonne accroche dans la vis
  • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)

Livraison:

  • 800/1 BDC bits, 1 x 5.5 x 25 mm