9661 Barre magnétique pour douilles B Impaktor Deep Imperial 1, emmanchement 3/8″, 9 pièces

Réf.: 05005591001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05005591001
EAN / GTIN 4013288233561
Réf. fabricant 05005591001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • 9 pièces ; sur barre magnétique pour une fixation temporaire par ex.
  • au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier.
  • Mécanisme de rotation souple pour un rangement sûr et un retrait facile de l'outil.
  • 9 douilles Impaktor à emmanchement 3/8″.
  • Version longue pour les vissages profondément encastrés et les tiges filetées en saillie.
  • Avec profil à six pans et gorge alésée.
  • Pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc avec emmanchement 3/8″.
  • Système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Avantage(s):

  • Jeu de 9 douilles sur barre magnétique, 3/8″
  • Tailles en pouces
  • Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
  • Douilles Impaktor robustes pour résister aux contraintes extrêmes ; pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc avec emmanchement de 3/8″
  • Douilles longues pour les vissages profondément encastrés et les tiges filetées en saillie dans les espaces de montage exigus

Livraison:

  • 9661 Magnetic rail B Impaktor Deep Imperial 1 socket set, 3/8″ drive, 9 pieces
  • 9x 8790 B Impaktor Deep Socket with 3/8″ drive: 1/4″x63 mm, 5/16″x63 mm, 3/8″x63 mm, 7/16″x63 mm, 1/2″x63 mm, 9/16″x63 mm, 5/8″x63 mm, 11/16″x63 mm, 3/4″x63 mm
  • 1x 9601 Magnetic socket rail, 3/8″, empty: 30 x 340 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés