Embout de tournevis INHEX 1/2″ 5mm L.238mm

Réf.: 03310005
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
Typ Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
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
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 03310005
EAN / GTIN 4018754007370
Réf. fabricant 03310005
Article hors catalogue L60010 6010
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Longueurs spéciales
  • avec tête sphérique
  • pour vis à six pans creux
  • 1/2″ entraînement par carré femelle
  • angle de pivotement jusqu’à 25° de chaque côté
  • Chrome Alloy Steel, chromé

Caractéristique(s):

  • d: 22,7 mm
  • L1: 238 mm
  • L2: 200 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 5 mm
  • Profil d’entraînement: Hexagonal
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/2 pouce
  • Poids: 145 g