Embout de tournevis INHEX 1/2″ 6mm L.70mm

Réf.: 03150706
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
  • Carré d'entraînement: 1/2
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
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 03150706
EAN / GTIN 4018754006892
Réf. fabricant 03150706
Article hors catalogue L60010 6200
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • version extra longue
  • Longueurs spéciales
  • pour vis à six pans creux
  • 1/2″ entraînement par carré femelle
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • DIN 7422

Caractéristique(s):

  • d: 22,7 mm
  • L1: 70 mm
  • L2: 32 mm
  • Codes art.: 1054/6
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 6 mm
  • Profil d’entraînement: Hexagonal
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/2 pouce
  • Poids: 72 g