Pantalon avec poches sur les cuisses HARDWEAR Toledo, Homme, Noir, Taille 82C58

Réf.: 03079-010-09 82C58
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 03079-010-09 82C58
EAN / GTIN 5707209203861
Réf. fabricant 03079-010-09 82C58
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Passant pour marteau réglable
  • Poche cuisse avec renforts en tissu CORDURA® et rabat auto-agrippante
  • Sac en tissu Cordura® pour règle pliante et sac à stylos
  • pour une meilleure visibilité de l'environnement à l'aide d'effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Boucles de ceinture
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poche à monnaie
  • Poches arrière, renforcées et avec rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Boucle de marteau, réglable
  • Poche cuisse avec renforts en tissu CORDURA® et rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Poche cuisse pour téléphone cellulaire avec rabat et fermeture auto-agrippante réglable
  • Sac à stylos en tissu CORDURA®
  • Sac à mètre pliant en tissu CORDURA®
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 310 g/m²
  • Structure en toile avec effet d'étirement.
  • Longueur du pas: 82 cm / 32 po
  • circonférence de la taille: Longueur du pas: 82 cm / 32 po

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repasser à basse température, 110 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier