Projecteur NOVA 12

Réf.: 03.6206CH
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
Référence article 03.6206CH
EAN / GTIN 5708997007839
Réf. fabricant 03.6206CH
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

lampe de travail LED longue durée avec 12000 lumens et contrôle de la lumière BLUETOOTH en option.
Le NOVA 12 est un lampe de travail LED extrêmement puissant et économe en énergie avec une fonctionnalité universelle. Parfait pour les professionnels dans tous les environnements de travail.
Il est équipé d’un câble en caoutchouc de 5 m de long H07RN-F.

Le NOVA 12 est conçu pour une utilisation dans des environnements de travail difficiles. Le degré de protection IP67 garantit longévité et résistance à l’eau et à la poussière.
Grâce à sa robustesse, il peut résister à des conditions difficiles, humides et sales, ce qui le rend adapté pour travailler en extérieur par tous les temps.

Avec la fonction de contrôle de lumière BLUETOOTH intégrée, vous pouvez contrôler jusqu’à quatre projecteurs de travail LED simultanément.
La commande d’éclairage BLUETOOTH permet également d’allumer et d’éteindre la lampe et d’ajuster la puissance lumineuse à la tâche de travail respective.
L’application de contrôle de lumière BLUETOOTH est parfaite pour travailler avec une ou plusieurs lampes difficiles d’accès, telles que celles montées sur le TRÉPIED SCANGRIP trépied.
Pour ceux qui veulent une lumière diffuse, un diffuseur peut être acheté en complément et simplement attaché avec un clic.
SCANGRIP propose une large gamme d’accessoires pour améliorer la fonctionnalité de la LED lampe de travail pour tous les types de situations de travail.

Alimenté par un design multi-LED 200 LED très efficace, le NOVA 12 offre un flux lumineux réglable jusqu’à un incroyable 12000 lumens.
Le réglage OptiLight fournit l’éclairage (LUX) requis dans une situation de travail typique et fournit un éclairage optimal d’une simple pression.
Cette LED-lampe de travail offre un flux lumineux constant, mesuré selon la norme européenne en 13032-1.

Pourquoi choisir NOVA 12
lampe de travail LED puissant de 12000 lumens pour tous les environnements de travail.
Réglage OptiLight pour un éclairage optimal d’une seule touche.
Commande d’éclairage Bluetooth pour une utilisation facile de jusqu’à quatre projecteurs de travail LED.
La certification IP67 garantit durabilité et résistance à l’eau et à la poussière.
Certifié pour un fonctionnement difficile.
52 % matériau recyclé.
Jusqu’à 5 ans de garantie.
Pièces de rechange disponibles.
Accessoires - compatible avec une large gamme d’accessoires pour améliorer la fonctionnalité.

SCANGRIP POUR LA VIE.
Une approche révolutionnaire qui se concentre sur la réinvention de la conception et de la fonctionnalité des lampes de travail LED et la maximisation de l’efficacité énergétique au maximum.
En mettant l’accent sur la durabilité, les normes traditionnelles sont repensées et les limites sont dépassées pour prolonger la durée de vie des solutions d’éclairage.

Caractéristique(s):

  • Source d’alimentation: Câble
  • Câble: 5 m / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Entrée de câble: 196,9 po / H07RN-F 3G1,0 mm2
  • Tension de fonctionnement c.a.: 100–240 V.
  • Ø de vissage Puissance absorbée: 81
  • Flux lumineux principal réglable : 6 niveaux
  • Source lumineuse principale: Conception multi-LED très efficace avec 200 LED
  • Angle de faisceau principal: 110°
  • CCT principal: 5700
  • CRI principal: RA > 80
  • OptiLight_Setting: 200 lux à 4 m (en-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 1200
  • LuminousFluxMaxMain: 12000
  • ImpactProtect: IK07
  • IngressProtect: IP67
  • Roguh_Service: Oui
  • Température de fonctionnement: -25 à +40 °C
  • Température_de_fonctionnement_F.: +14 à +104 °F

Téléchargements et documents

Produits adaptés