Tournevis SoftFinish® Tournevis à douille six pans avec lame ronde 6.0 mm x 125 mm

Réf.: 01022
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 01022
EAN / GTIN 4010995010225
Réf. fabricant 01022
Article hors catalogue L60070 136
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé mat.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (mm): 6 mm
  • Diametre exterieur (mm): 8.9 mm
  • Diamètre du manche (mm): 30 mm
  • Longueur totale (mm): 236 mm
  • Longueur lame visible (mm): 125 mm
  • avec pile / accumulateur: Non