Pantalon avec poches genoux IMAGE Torino, Unisexe, Bleu marine/bleu grain, Taille 90C44

Réf.: 00979-430-111 90C44
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
Référence article 00979-430-111 90C44
EAN / GTIN 5708628275354
Réf. fabricant 00979-430-111 90C44
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Passant pour marteau réglable
  • Poche cuisse avec rabat et fermeture auto-agrippante
  • Sac à règle renforcé avec petit patch pochette
  • Les poches de genou sont réglables en hauteur, de sorte que la protection des genoux soit placée de manière optimale sur les genoux
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Bicolore
  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Boucles de ceinture
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poche à monnaie
  • Poches arrière, renforcées et avec rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Boucle de marteau, réglable
  • Poche de cuisse à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Sac à bâtons de pouce, renforcé, avec un petit pochette à l'extérieur
  • Poches pour les genoux, hauteur réglable
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 310 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 1 à 2 %.
  • Longueur du pas : 90 cm / 35 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 90 cm / 35 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal