Sweat-shirt CROSSOVER Caribien, Unisexe, Anthracite foncé, Taille 2XL

Réf.: 00784-280-18 2XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 00784-280-18 2XL
EAN / GTIN 5707209806901
Réf. fabricant 00784-280-18 2XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le coton peigné absorbe l'humidité et offre un grand confort
  • Restez au chaud et doux grâce à l'intérieur brossé
  • Poignets côtelés au niveau du cou, des manches et de l'ourlet
  • Les coutures dans le cou sont recouvertes d'un matériau doux et rembourré, de sorte qu'elles n'interfèrent pas
  • avec la zone optimisée pour l'application d'un logo d'entreprise

Caractéristique(s):

  • Haut de gamme
  • Coton peigné
  • Intérieur brossé
  • Encolure ronde
  • Poignets côtelés sur le cou, le bord inférieur et les poignets
  • Bande de cou
  • Composition du tissu : 60% coton/40% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 310 g/m²
  • Isoli Meterware. Peut réduire jusqu'à 5 %.
  • Tour de poitrine: 116 cm / 45,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier