TOUCHE CONE D6 AC D22 L140

Réf.: 0071684819
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Palpeurs de mesure

Identification et classification

Référence article 0071684819
EAN / GTIN 7630041118582
Réf. fabricant 0071684819
Article hors catalogue L41140 395

Description

Exécution:

  • Matériau : Acier
  • Fixation [mm] : Ø 8
  • Diamètre [mm] : 22
  • Longueur de la sonde [mm] : 140

Description:

Touche Ø 6 conique, acier, Ø 22 mm, L = 140 mm