Veste thermique ORIGINALS Dundee, Unisexe, Marine, Taille 2XL

Réf.: 00525-590-01 2XL
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
Référence article 00525-590-01 2XL
EAN / GTIN 5708628331470
Réf. fabricant 00525-590-01 2XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Matelassage soudé par ultrasons avec rembourrage en polyester - nettement meilleur isolant et plus durable que le matériau de matelassage cousu
  • Col côtelé haut
  • Protège-reins
  • Grandes poches avant
  • poignets côtelés sur les manches et l'ourlet

Caractéristique(s):

  • Polyester soudé par ultrasons avec revêtement en polyester comme insert isolant
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur
  • Col côtelé, très haut
  • Protège-reins
  • Poignets côtelés sur le bord inférieur et sur les poignets
  • Poches avant, avec ruban de bordure
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 255 g/m²
  • Tissu matelassé au mètre.
  • Tour de poitrine: 116 cm / 45,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 60 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal