Clé polygonale double, droite, chromé, Ouverture: 6X7mm

Réf.: 617950 6X7
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
1 529 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 6 mm
Ouverture de clé 2 7 mm
Longueur de clé L 100 mm
⌀ bague maximal D1 max 10,5 mm
⌀ bague maximal D2 max 12 mm
Hauteur de bague maximale h1 max 4,5 mm
Position de l'œil 0 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromées
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 617950 6X7
EAN / GTIN 4045197441829
Réf. fabricant 617950 6X7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
HOLEX − Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318.

Matière(s):

HOLEX − Acier au chrome-vanadium, chromé.