Pointe de centrage HSS KOMET® KUB V464, TiAlN, Type: 80

Réf.: 236662 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance TiAlN
⌀ d2 16 mm
Pour couronnes de perçage 80 − 110 mm
Adéquation Inox; Fonte
Type de produit Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage

Identification et classification

Référence article 236662 80
EAN / GTIN 4047109090156
Réf. fabricant V95 10063.0090
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com