Pointe de centrage HSS KOMET® KUB V464, TiN, Type: 80

Réf.: 236661 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance TiN
⌀ d2 16 mm
Pour couronnes de perçage 80 − 110 mm
Adéquation Acier; Alu
Type de produit Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage

Identification et classification

Référence article 236661 80
EAN / GTIN 4047109025936
Réf. fabricant V95 10063.0089
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com