• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Akkuporavasara, Tyyppi: GBH18V45C

Tuote nro.: P07551 GBH18V45C

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä GBH 18V-45 C
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Kierroslukualue 0 min-1 - 305 min-1
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 45 mm
Suurin iskutiheys 2 720 min-1
Iskuenergia 12,5 J
Paino sisältää akun 8,9 kg
Paino ilman akkua 8 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 8,5 m/s2
Pituus 442 mm
Korkeus 224 mm
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Poravasara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi P07551 GBH18V45C
EAN / GTIN 3165140915427
Valmistajan numero 0611913000
Valmistaja/vastuuhenkilö Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Kuvaus

Malli:

  • Huippuoptimoidun voimalaitteen ansiosta kevyempi kuin vastaavat kaapelikäyttöiset tuotteet - myös ProCORE18V 12.0Ah​.
  • Lock-on-painike mahdollistaa miellyttävän jatkuvan talttauksen.
  • Maksimaalinen teho BITURBO-teknologian ansiosta.
  • Muunneltavat kierrosluvut mahdollistava nopeussäätö takaa täsmälliset tulokset.
  • Parannettu näkyvyys LED-työvalon ansiosta.
  • Kick Back Control vähentää työkalun äkillisten reaktioiden vaaraa.
  • Soft-Start, ASC ja EPC mahdollistavat parhaan mahdollisen käyttäjän suojauksen.
  • Joustava työskentely käyttötarkoituksesta riippuvan yksilöllisen säädön ansiosta Bosch My Tools App -sovelluksen kautta.

Toimituksen sisältö:

Mukana lisäkahva, Connectivity-moduuli, koneliina ja työkalusalkku.