{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
| Vetolaatikoiden yksittäisavaus | Yhden käden | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Syvyys | 38 mm | |
| Etukorkeus | 150 mm | |
| Hyötykorkeus | 125 mm | |
| Hyötyleveys | 650 mm | |
| Hyötyleveys G | 26 | |
| Taittokulma | 180 astetta | |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
| Käyttöalue | Konttien osat; Laatikostokaappi | |
| Paino | 2,6 kg | |
| Tuotetyyppi | Etuluukku |
| Tuotekoodi | 998250 150 | |
| EAN / GTIN | 4067263107910 | |
| Valmistajan numero | 998250 150 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |