GARANT Uni Line Tower, H-muoto, asymmetrinen kiinteä, Tyyppi: L

Tuote nro.: 987104 L
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9
Sarja Cleaning Tower
Korkeus 1 920 mm
Leveys 750 mm
Syvyys 750 mm
Hyötyleveys 690 mm
Hyötysyvyys 180/ 330 mm
Paino 92 kg
Tuotetyyppi Puhdistusaineasema

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 987104 L
EAN / GTIN 4062406587888
Valmistajan numero 987104 L
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen luovutusjärjestelmä, suora pääsy työmateriaaleihin ja tietojen nopeaan visualisointiin.
Asymmetrinen H:n muotoinen GARANT Uni Line Tower voidaan täyttää molemmilta puolilta. Kaikkein syvimpään osioon voidaan asettaa 2 kierrätysjäteastiaa nro 987125 koko 25 tai nro 987110 koko 45. Pienempi osio soveltuu puhdistusaineiden ja -laitteiden säilytykseen.
Vapaasti konfiguroitava monilla tarvikkeilla ja täydellinen yhteensopivuus GARANT easyFix -järjestelmän kanssa. Kaikissa ulkoseinissä ja väliseinässä on joka puolella reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä GARANT easyFix -koukuille ja pitimille. Antrasiitinvärinen puhdistuskuvat sisältävä valinnainen lisäosa auttaa visualisoimaan nopeasti. Valinnaiset suljettavat ovet mahdollistavat turvallisen säilytyksen. Ovi ei ole yhdistettävissä paperirullanpitimeen.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitti RAL 7016. Ei määritettävissä.

Ohje:

Muut tarvikkeet, kuten kuvat, hyllytasot, laatikot ja ovet löytyvät numeroista 955474955499.