Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Suuntaisruuvipuristin Matador, Leukojen leveys: 100mm

Tuote nro.: 967170 100

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Matador Multiplus
Leukojen leveys 100 mm
Leukaväli 125 mm
Kiinnityssyvyys 65 mm
Avautumissuunta Eteenpäin avautuva
Paino 6 kg
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 967170 100
EAN / GTIN 2050002090026
Valmistajan numero 10803

Kuvaus

Malli:

  • Kokonaan terästä, muottiintaottu − varmasti rikkoutumaton.
  • Eteenpäin aukeava, kaksoistrapetsikierre.
  • Likaantumiselta suojattu kara.
  • Jyrsityt, pintakarkaistut kiinnitysleuat.
  • Karkaistu, säädettävä johde.
  • Mitta-asteikko nopeaa esimääritystä varten.
  • Laaja, karkaistu alasinpinta oikaisua ja niittaamista varten.

Tukeva rakenne.

Malli - kuva:

enint. 90 mm

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Erikoistarvike:

Lisäleuat nro 967210; 967215; 967220; 967225, alk. koosta 120 mm.

Ohje:

Sopiva korkeudensäätölaite − katso nro 967530.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin