Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Luukkuteline, normaalimalli, Tasanteen korkeus: 3700mm

Tuote nro.: 966310 3700

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tasanteen korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Nousemistekniikan kantavuus: 200

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nousemistekniikan kantavuus 200 kg
Työskentelykorkeus n. 5,7 m
Tasanteen korkeus 3 700 mm
Telinekorkeus 4,75 m
Telineen pituus 1,8 m
Telineen leveys 0,68 m
Kääntyvien pyörien ⌀ 125 mm
Tason rakenne läpikulkuluukun kanssa
Paino 96,1 kg
Standardi DIN EN 1004
Tuotetyyppi Teline

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 966310 3700
Valmistajan numero 53764
Valmistaja/vastuuhenkilö Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Kuvaus

Malli:

Telineen leveys 0,68 mm;
telineen pituus 1,80 m.
Sarjaosilla laajennettavissa.
Perusmoduuli taittamista varten nopeaan kokoamiseen ja purkamiseen.
Vie erittäin vähän tilaa kuljetettaessa ja varastoitaessa.
Pyörän-⌀ 125 mm tappeineen (ei karapalkki).
Tasanne, jossa on läpikulkuluukku.

Standardi:

DIN EN 1004