{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Nousemistekniikan kantavuus | 200 kg | |
| Työskentelykorkeus n. | 3,7 m | |
| Tasanteen korkeus | 1 700 mm | |
| Telinekorkeus | 2,75 m | |
| Telineen pituus | 1,8 m | |
| Telineen leveys | 0,68 m | |
| Kääntyvien pyörien ⌀ | 125 mm | |
| Tason rakenne | läpikulkuluukun kanssa | |
| Paino | 45,3 kg | |
| Standardi | DIN EN 1004 | |
| Tuotetyyppi | Teline |
| Tuotekoodi | 966310 1700 | |
| Valmistajan numero | 53762 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |