Pyörivä työtuoli TEXON, Skintec, pyörillä, matala, Istuimen väri: BLACK

Tuote nro.: 965461 BLACK
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istuimen väri Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Tuolin kantavuus: 150

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 150 kg
Sarja TEXON
Malli pyörillä
Istuimen leveys 480 mm
Istuimen syvyys 455 mm
Selkänojan korkeus 625 mm
Korkeudensäätötapa Korkeussäätövipu
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 450 mm - 620 mm
Kantavuus 150 kg
Istuinpinnan materiaali Skintec
Jalkaristikon materiaali Alumiini matta jauhemaalattu
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne Rullasarja
Syknronimekaniikka kyllä
Pyörillä liikkuva malli Turvakaksoispyörät koville lattioille
Paino 18 kg
Standardi DIN 68877
Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 965461 BLACK
EAN / GTIN 4099883003648
Valmistaja/vastuuhenkilö Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Kuvaus

Malli:

Pyörivä TEXON-työtuoli vaihtopehmustejärjestelmällä. Pehmuste-elementit kiinnitetään helposti yhdellä napsautuksella. Kapseloitu mekanismi Clean Coverin ansiosta; suljetut, sileät pinnat. Alumiininen jalkaristikko, musta-harmaa. Ergonomisilla säätömahdollisuuksilla: Istuinkorkeuden säätö, Auto-Motion-teknologia (selkänoja ja istuintaso liikkuvat synkronoidusti vartalon kanssa), Flex-Back (selkänoja voidaan lukita kolmeen eri asentoon), iskusuoja (selkänoja ei voi vahingossa ponnahtaa eteenpäin, kun lukitus vapautetaan). Ergonomisesti muotoiltu selkänoja. Istuintaso, jossa on integroitu lantiotuki ja pyöristetty etureuna.
Pehmeät, painon mukaan jarruttavat turvakaksoispyörät koville lattioille.
Istuin ja selkänoja on valmistettu Skintec-materiaalista, joka on erittäin pehmeän tuntuinen, erityisen helppo puhdistaa (kestää desinfiointiaineita), lujatekoinen ja kulutusta kestävä.

Standardi:

DIN 68877