Istuma-seisomatuki rakennesolumuovia suojatulpilla

Tuote nro.: 965421
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Istuimen leveys 340 mm
Istuimen syvyys 300 mm
Selkänojan korkeus 190 mm
Jalkaristikon ⌀ 580 mm
Korkeudensäätötapa Korkeussäätövipu
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 510 mm - 780 mm
Istuimen kallistussäädettävä ei
Istuinpinnan materiaali Integraalimuovi
Jalkaristikon materiaali Alumiini, kiillotettu
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne suojatulpat
selkänojallinen kyllä
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Standardi DIN 68877
Tuotetyyppi Korkea jakkara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 965421
EAN / GTIN 4016849432885
Valmistajan numero 9409-2000-521
Valmistaja/vastuuhenkilö Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Kuvaus

Malli:

Alumiininen viisiristikkojalka (⌀ 600 mm). Kaasjousi portaattomaan korkeudensäätöön. Istuinosa aaltokuvioitua SoftTouch-rakennesolumuovia. Pehmä, luistamaton istuttavuus, aaltokuviointi mahdollistaa ilmankierron (hyvä ilmankierto). Ergonominen selkänoja (korkeus 190 mm) tukee oikeaa istuma-asentoa. Rakennesolumuovi, pehmoinen, mukava, helppo pyyhkiä.

Käyttö:

Ihanteellinen seisomis- ja istumisyhdistelmä. Istuma- tai seisomatyöpisteille tai näiden yhdistelmille.
Nousuapuväline − työskentelykorkeuksille 720 − 1000 mm.

Standardi:

DIN 68877

Ohje:

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.